間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

直流溶接機

4件中1 - 4件目   表示数:
並べ替え
直流アーク溶接機
商品点数: 1
出荷目安 5日
マイト工業
直流アーク溶接機  ¥78,750  
MA-185D  1台

溶接ケーブルがΦ3.2棒で100m延長可能。インバーター式で、小型・軽量・電撃防止機能を内蔵。高所や狭所でも安全に使用可能。

直流アーク溶接機B-TACファンシー161
商品点数: 1
出荷目安 5日
ダイヘン
直流アーク溶接機B-TACファンシー161  ¥130,000  
B TAC Fancy161  1台

片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定してアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)

直流アーク溶接機 Imax80
商品点数: 1
出荷目安 5日
スター電器製造
直流アーク溶接機 Imax80  ¥46,667  
SIM-80  1台

一般溶接棒の使用もOK省電力だから経済的日本全国使用可能(50Hz/60Hz兼用)電圧ドロップが少ないので溶接コードを延長してもOK電撃防止装置の取付不要

ライトアーク
商品点数: 1
育良精機製作所
ライトアーク  欠品中  
IS-L120D  1台

インバータ制御で安定したアーク・軽量・コンパクトそして優れた安全性能。異常電流保護機能(サーキットブレーカ)付・異常温度保護機能(温度センサー)付より安全性を求める用途向けの電撃防止機能付ライトアークです。50/60Hz共用、全国どこでも使用可能。使用率も大幅にアップ。従来品に比べ、質量1/4・大きさ1/3で持運び楽々です。電圧変動があっても大丈夫な安心設計。低電流から高電流まで広範囲に、アーク安定性が良好です。安定した直流アークで2次側出力ケーブルを延長してもOKです。

1