自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきりと見える透明のフィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。透明フィルターから遮光フィルターへの切替時間は0.0001秒、遮光フィルターから透明フィルターへの切替時間は0.1〜0.5秒です。遮光度の調整も可能(No.9〜No.13)。透明フィルター時でも赤外線・紫外線から防ぎます。赤外線・紫外線からの保護水準は、常にDIN15に満たしています。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
UVカットタイプで、耐衝撃性に優れた遮光レンズを使用。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い1眼タイプで、かけやすい。JIS規格同等品(JIS規格外)ANSI規格認証、CE規格認証で安心のメガネです。
溶接面用白ガラスです。
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
溶接面用白ガラス(PCプレート)。衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
溶接面用色ガラス(PCプレート)。衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-1)専用の外側保護プレートです。
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-1)専用の内側保護プレートです。
有害な紫外線を99.999%カット!帽子の種類は問いません。ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。視界が広いアール形。レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。メガネをしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。差込部に鉛筆差しがついています。
耐水性手持ち溶接面の最もスタンダードタイプ
紫外線放射・赤外線放射は常時遮光しています(DIN13)
自動溶接遮光面はアーク光から目を守るだけでなく、自由に両手が使える為正確な作業が出来ます。商品の品質・機能は大幅に上がっており、溶接・切断・スプレー・ガウジングなど色々な用途に使用できます。 本自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきりと見える透明のフィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。透明フィルターから遮光フィルターへの切替時間は0.0001秒、遮光フィルターから透明フィルターへの切替時間は0.1〜0.9秒です。遮光度の調整も可能(No.9〜No.13)。また、透明フィルター時でも赤外線・紫外線から防ぎます。赤外線・紫外線からの保護水準は、常にDIN13に満たしています。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。本自動溶接遮光面は、感光度ノッブ(部品#14)で感光度の調整ができます。本自動溶接遮光面は、時間調節ノッブ(部品#15)で透明フィルターへの切替時間を調節できます。
クッションカバー付きで額へのショック軽減。上ひさしサイド付きで目をカバー。めがね併用可。
JIS規格品
フアイバー耐水性溶接手持面の最もスタンダードタイプ
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。ソーラー電池の採用により電池交換が不要です。手棒溶接からTIG溶接まで対応可能です。遮光面なので、両手が自由に使えます。迅速で正確な作業が出来、品質や生産性を向上させます。有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)を常時#16以下でシャットアウトします。安心して作業できます。
電気溶接、切断等に!!
自動遮光溶接面(IS-RG1、IS-RG20)用の外側保護プレートです。