軽くて、作業性に優れています。
アスベストのような粉塵・公害の問題はありません。
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
火花でコゲ跡は残りますが穴の貫通がありません。溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)軽くて強く、作業性が良い。
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接花火に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。