間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

溶接面(自動遮光面)

15件中1 - 15件目   表示数:
並べ替え
自動溶接遮光面 ソーラー式
商品点数: 1
出荷目安 1日
SHINE
自動溶接遮光面 ソーラー式  ¥9,900  
AS-1  1台

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきりと見える透明のフィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。透明フィルターから遮光フィルターへの切替時間は0.0001秒、遮光フィルターから透明フィルターへの切替時間は0.1〜0.5秒です。遮光度の調整も可能(No.9〜No.13)。透明フィルター時でも赤外線・紫外線から防ぎます。赤外線・紫外線からの保護水準は、常にDIN15に満たしています。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。

自動溶接遮光面(AS-1)外側保護プレート
商品点数: 1
出荷目安 1日
SHINE
自動溶接遮光面(AS-1)外側保護プレート  ¥650  
XA-2002  1パック(5枚入)

自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-1)専用の外側保護プレートです。

自動溶接遮光面(AS-1)内側保護プレート
商品点数: 1
出荷目安 1日
SHINE
自動溶接遮光面(AS-1)内側保護プレート  ¥650  
XA-2003  1パック(5枚入)

自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-1)専用の内側保護プレートです。

自動溶接遮光面 ソーラー式
商品点数: 1
出荷目安 1日
SHINE
自動溶接遮光面 ソーラー式  ¥12,500  
AS-1-F  1台

自動溶接遮光面はアーク光から目を守るだけでなく、自由に両手が使える為正確な作業が出来ます。商品の品質・機能は大幅に上がっており、溶接・切断・スプレー・ガウジングなど色々な用途に使用できます。 本自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきりと見える透明のフィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。透明フィルターから遮光フィルターへの切替時間は0.0001秒、遮光フィルターから透明フィルターへの切替時間は0.1〜0.9秒です。遮光度の調整も可能(No.9〜No.13)。また、透明フィルター時でも赤外線・紫外線から防ぎます。赤外線・紫外線からの保護水準は、常にDIN13に満たしています。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。本自動溶接遮光面は、感光度ノッブ(部品#14)で感光度の調整ができます。本自動溶接遮光面は、時間調節ノッブ(部品#15)で透明フィルターへの切替時間を調節できます。

ラピッドグラス
商品点数: 1
出荷目安 5日
育良精機製作所
ラピッドグラス  ¥12,000  
IS-RG20  1台

溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。ソーラー電池の採用により電池交換が不要です。手棒溶接からTIG溶接まで対応可能です。遮光面なので、両手が自由に使えます。迅速で正確な作業が出来、品質や生産性を向上させます。有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)を常時#16以下でシャットアウトします。安心して作業できます。

外側保護プレート
商品点数: 1
出荷目安 5日
育良精機製作所
外側保護プレート  ¥1,425  
IS-W123  1パック(5枚入)

自動遮光溶接面(IS-RG1、IS-RG20)用の外側保護プレートです。

外側保護プレート(標準)
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーエム ヘルスケア(3M)
外側保護プレート(標準)  ¥2,200  
426000  1パック(10枚入)

ラピッドグラス ヘッドバンド
商品点数: 1
出荷目安: 7日
育良精機製作所
ラピッドグラス ヘッドバンド  ¥2,300  
IS-RG20用  1個

内側保護プレート9002X用
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーエム ヘルスケア(3M)
内側保護プレート9002X用  ¥1,400  
428010  1パック(5枚入)

EB-100DX用ヘッドギア(後)
商品点数: 1
出荷目安: 13日
スター電器製造
EB-100DX用ヘッドギア(後)  ¥1,500  
850A400601  1個

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグDX用ヘッドギア(後)
商品点数: 1
出荷目安: 10日
スター電器製造

スピードグラス 自動遮光溶接面
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
スリーエム ヘルスケア(3M)

エアロダイナミクス構造の面体内換気機能装備で面体内のCO2を除去します。新たに「Delay(戻り時間の調整)機能」が搭載され、個々の作業環境や作業内容に合わせて、61通りの組み合わせが設定できます。また、「Sensitivity(光感度の調整)機能」の感度レンジが広がり、作業性がさらにパワーアップ。光学特性に優れ、歪みも少ない液晶フィルターです。広い視野を確保するサイドウインドー(特許取得)

アイボーグDX EB-100DX内側用カバープレート
商品点数: 1
出荷目安: 14日
スター電器製造

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグDX
商品点数: 2
出荷目安 5日
スズキット

1. 高周波、低電流インバータTIG等の20A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能を装備していますので、低電流アークにも対応できます。2. 溶接方法や使用電流に合わせて#9〜#13までの遮光度(暗さ)調整機能を装備していますので、遮光度選択が可能です。 3. アーク光を受光するソーラー電池の採用により、頻繁な電池交換が不要です。自動的に電源がON/OFFされますので、内蔵電池の消耗も抑えられます。ただし、内蔵電池(市販品)は約2年で寿命となり、電池交換が必要となります。 4. アーク光の発生と同時に瞬間遮光(反応)。遮光(反応)速度1/10000秒は、この価格帯の商品ではトップクラス。有害光線から目を守る安全性に優れています。 5. わずか440gの軽量設計で、溶接面の重さの軽量化を図ることにより長時間の着用による首や肩への負担を大幅に軽減します。

アイボーグDX EB-100DX外側用カバープレート
商品点数: 1

スター電器製造

1