金属機械部品にスプレーすることにより被膜を形成し、部品表面を保護し、錆から守ります。被膜が不要になった場合は、手で簡単に剥がすことができます。
HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)
溶接母材用のスパッター付着防止剤速乾性ですので塗布後20〜30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
定盤に光明丹を塗り、対象面と摺り合わせる。すると対象面の凸部分(高くなっている部分)にのみ光明丹が付着され、その赤くなった部分をきさげで落としていく。摺り合わせをしたときに光明丹が付く面積が広がっていくことは、平面が出てきていることになり確認が簡単に出来ます。防錆効果にも優れてます。
シャーシーやフレーム等に強力な保護皮膜を形成し雨・雪・塩・ホコリ等によるサビやキズを防ぎます。速乾性に優れ作業効率も上がります。水性のためノズルの先端が固まりノズル穴をふさぐというトラブルを防ぎます。
<逆さにして>錆が固着して取れないボルトやナットに逆スプレーすると約マイナス40度で急激に冷却し、隙間を発生させます。そこに、浸透剤をスプレーすると数倍のスピードで浸透効果が得られます。<垂直で>隙間に入ったジャリ、土ぼこり、キリコ、水滴をひとふきで簡単除去!!プラグの燃料部品電気系の汚れの除去、乾燥にも最適
あらゆるシーンに、酸素補給でカラダリフレッシュ!
ゴム製パーツにスプレーするだけ。ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
冬の悪天候化での屋外作業に必需品です雨や雪の防水はもちろん、ドロ汚れもはじきます。環境に優しいノンフロン型。ガス抜きキャップ採用で、廃棄の際も安心です。
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
スプレーするだけでべルトのすべり止め、鳴きを解消します。ベルトに付着した汚れを落とします。ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
本品は塗装面がざらついた滑り防止用ペイントです。通路、作業区域、階段等の滑り防止に優れた効果があります。又、水のかかる場所での滑り止め防止にも効果があります。
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短期間でしつこいサビを除去できます。
防錆、防腐、焼き付け防止に。
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。一般の帯電防止剤と比べて、低温度でも効果を発揮します。
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。艶、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
顔に向けてひと吹きするだけで、気分をリフレッシュさせます。ミントの香りがスッキリとした爽快感を与えます。天然保湿成分配合でお肌の乾燥も防ぎます。無着色・ノンアルコールなので、安心してお使いいただけます。
オイル系潤滑剤に比べて、油分が固まったり、ベタつく油汚れやホコリ、ゴミの定着がなく、鍵の作動不良の原因を作りません。シリコーン系に比べて被膜度が強く、ホコリを吸着させる性質もありません。粉末ボロン自体がベアリングの働きをして鍵穴を長期間滑らかに保ち、鍵の動きをよくします。