防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 有機則規制外商品
優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。 逆さ吹き可能
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。
圧倒的な防錆持続効果 金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。 驚異の超浸透性 素早く強力に浸透します。 ベタつかなくホコリがつきにくい 金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。 防湿・除湿力 水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。 ゴムやプラスティック、機器類への悪影響が少なく、作業環境上も安全です。
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
スプレーしますと泡状になって深部まで入ります。ガスが気化したあとグリースが良好な潤滑の役目をします。
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
シリコーンオイルを基油に金属石ケンなどの増稠剤や各種添加剤配合した製品。広い温度範囲にわたって熱酸化安定性、耐水性などにすぐれ、主に潤滑に使用。 ちょう度(グリースのかたさ)はLが一番やわらかくL・M・Hの順に硬くなります。(Mが一般的なちょう度です。)
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
javascriptを有効にしてご覧ください。