不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。一般切削から高速重切削まで、幅広い加工に使用できます。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)塩素フリータイプ
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。材質によって油種を変える必要はありません。特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。
タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。10〜20倍に薄めて使用して下さい。
不活性型ですので、あらゆる金属加工ですぐれた効果を得ることができます。有害物は含有しておりませんので、安心して使用出来ます。
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
清潔で切粉の処理が簡単。工具寿命延長、仕上面、精度向上。切削速度と送りの増大。あらゆる金属に使用出来る。特にS17C、SCM、SUS、インコネル、ルネー、カーボロイ、チタニウム等の加工に適する。
チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
不水溶性切削油鉄・銅およびアルミに使用可。
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為,切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。
水溶性切削油希釈液は緑色透明。使用濃度5〜10%
ダイス等、工具の寿命を長持ちし、加工精度の向上。
ステンレス鋼や難削材などのタップ、ダイス、切削に軽いトルクで加工することが出来ます。ステンレス鋼や難削材加工でカジリやムシレもなく美しい加工面が得られます。臭気も少なく作業環境が良好です。