耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
高純度シリコンオイルを使用していますので少量のスプレーで充分効果があります。
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4〜5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。耐熱、耐水、耐荷重。
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。使用温度範囲: -25℃〜+130℃
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。使用温度範囲/ー25℃〜+130℃耐熱、耐水、耐荷重。
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃〜+130℃耐熱、耐水、耐荷重。
浸透性が高いので錆びたネジをゆるめ、キシミや湿気を防止。汚れを落とし、電機系統の通電性も良好。
無色透明のすべり・ツヤ出し剤です。繊維類に付着しても変色しません。
耐水・耐熱・耐圧性に優れたグリースを溶解。深部まで浸透し、自転車、シャッター等の潤滑、防錆に最適。
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。