PTFEを配合し潤滑性をアップしました。本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。水置換性があります。水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。逆さ吹き可能
潤滑、浸透剤。高級耐熱(200℃)防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃)高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。長期潤滑に優れ、水に強い!針ノズルでピンポイント噴射。
フッ素樹脂パウダーのPTFEを配合、逆さ吹きOK!無臭タイプ針ノズルでピンポイント噴射。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
低粘度でベトつかない!ホコリがつかない!無臭タイプ逆さ吹きOK!針ノズルでピンポイント噴射。
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。浸透性・耐熱性にも優れています。
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです密着性、耐水性、防蝕性に優れています。長期間艶を保ちます。電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。逆さ吹き可能
低温から高温迄(-30℃〜+400℃)、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊行程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
気化性ですからスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮します。防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの機密を保ちます。ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。