水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。逆さ吹き可能
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。広い温度範囲で使用できます。一般のグルースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
気化性ですからスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮します。防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
浸透性耐蝕塗料半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです密着性、耐水性、防蝕性に優れています。長期間艶を保ちます。電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。