耐熱/耐水性/耐酸性を有します。高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。チェーンやワイヤーを磨耗から保護し、寿命を延ばします。
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。腐蝕やサビから保護します。堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。U.S.D.A(米国農務省)より食肉工場での使用が許可されています。
●フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース●-50℃〜250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。●ゴム、プラスチックにも使用できます
特殊複合セッケンを増ちょう剤としているので、防錆性能、極圧性能、せん断安定性に優れています。高温下でも長期間性能を維持します。連続または断続的使用条件でも優れた性能を発揮します。低温域でも硬化しません。有規則規制外商品。