防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 有機則規制外商品
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。 ゴムやプラスティック、機器類への悪影響が少なく、作業環境上も安全です。
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
5-56の性能はそのまま、匂いだけをなくした無香タイプ。
耐水性、耐熱性に優れた高粘着の潤滑スプレーです。 密着性にも優れ、飛散しません。 防錆効果もあります。
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
高粘着性潤滑剤有機規制外商品耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。密着性にも優れ飛散しません。防錆効果もあります。
25%増量ボーナスセール!あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿、防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。スプレータイプなので、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
20%増量ボーナスセール!あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿、防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。スプレータイプなので、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
javascriptを有効にしてご覧ください。