トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。速乾。耐熱。強力。耐衝撃。仮止不要。用途広い。作業性良好。ゴム系多用途型として最も標準的。
一般汎用タイプ。低粘度で、浸透接着もできます。
低粘度で、浸透力のある接着剤です。
強力。スピード接着。
柔軟性仮止不要用途広い接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
屋外使用に耐える抜群の耐久性。万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。安心の完全無溶剤。衝撃や振動に強い弾性接着剤。強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
2液混合型5分硬化開始耐久性耐水性充てん性
2液混合型高接着性5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状
金属の接着に適しています。
ゼリー状。用途広い。しみ込まない。
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。
粘着接着・弾性接着・無溶剤という三大特長を備えた一液常温速硬化形接着剤です。主成分はシリル基含有特殊ポリマーで、空気中の水分を吸収することにより、急速に反応硬化し、粘着から接着へ変化する世界で始めての接着剤です。非常に広範囲な材料に接着性を示しますので、従来のように材料によって接着剤を替える必要がありません。硬化反応は約10分で粘着領域に到達しますので、この時点で貼りあわせますとCRコンタクト接着剤のように瞬時に固着でき、仮止めが必要なくなります。この粘着領域での貼りあわせ可能時間は、約40分程度で、それ以降は接着領域になります。接着性能は、弾性接着剤としての「剥がれない接着」の性質を持っていますので、一度接着したものは低温から高温までの耐久性を保持し、材料の膨張・収縮にも充分追随します。
速乾強力仮止め不要速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。トルエンは使用していません。JIS A 5538表示認定品
耐衝撃耐はく離高粘度
金属・ゴム・硬質プラスチック用。
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
ハイスピード接着。用途広い。強力。開栓容易。一押しで適量が出る一滴ボタン。