間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

封着剤(ネジ止/ガスケット等)

スリーボンド スリーボンド
ヘンケル ヘンケル
コニシ コニシ
71件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
ネジロック1401
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
スリーボンド
ネジロック1401  ¥827 より    

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。

液状ガスケット1215
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
スリーボンド
液状ガスケット1215  ¥1,325 より    

汎用液状ガスケット。耐エンジンオイル性良好耐ギヤオイル性良好銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。

液状ガスケット1211
商品点数: 1
出荷目安 1日
スリーボンド
液状ガスケット1211  ¥1,416  
TB1211-100  1本(100g)

粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。

LOCTITE 242
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 242  ¥2,437  
242-50  1本(50mL)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

LOCTITE 262
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 262  ¥2,437  
262-50  1本(50mL)

高強度ねじゆるみ止め接着剤です。塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。潤滑性あり。MIL-S-46163規格に適合。

LOCTITE 243
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 243  ¥2,993 より    

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。通常の工具で取り外し可能で、適正軸力を確保します。衝撃・熱サイクル、振動によるゆるみを防止します。ねじ山をシールして漏れを防止。スプラインやキー溝の溝に充填し、バックラッシュ除去に最適です。優れた耐化学薬品性を有します。

LOCTITE 271
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 271  ¥2,565  
271-50  1本(50mL)

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。ねじの地みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。

LOCTITE 222
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 222  ¥2,565 より    

低強度ねじゆるみ止め用接着剤です。振動によるゆるみを防止し、ねじ山をシールし、漏れおよび腐食を防止します通常の工具で取り外し可能。適正軸力が確保できます。MIL-S-46163規格に適合。

液状ガスケット1212
商品点数: 1
出荷目安 1日
スリーボンド
液状ガスケット1212  ¥1,414  
TB1212-100  1本(100g)

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。

LOCTITE 638 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 638 はめあい用  ¥2,437 より    

永久固定用高強度はめ合い固定用です耐薬品性に優れていますギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します掘削機械や採鉱機械に最適です

LOCTITE 241
商品点数: 3
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 241  ¥2,565 より    

中強度のネジの固定、地み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。

LOCTITE 601 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 601 はめあい用  ¥2,565 より    

はめ合い用高強度標準品。小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す

LOCTITE 572
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 572  ¥1,173 より    

一般ねじ込み配管継手のシール。即シール性良好。テフロン入りパイプシーラント。PT2以下に適す。分解可。

LOCTITE 401
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 401  ¥953  
401-20  1本(20g)

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。

LOCTITE 272
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 272  ¥2,565 より    

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

LOCTITE 290
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 290  ¥2,565 より    

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です中強度の接着力により、通常の工具での取り外し可能ですM5以下に適すMIL-S-46163規格に適合

液状ガスケット1194
商品点数: 1
出荷目安 1日
スリーボンド
液状ガスケット1194  ¥1,283  
1194  1本(200g)

1.肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。2.耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。3.耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。4.耐水・耐油性に優れています。5.ねじ部からの漏れ防止にもこうかがあります。

LOCTITE 603 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 603 はめあい用  ¥2,993 より    

高強度、はめ合い部品固定用です。スプロケット、スリーブ、カップリング、軸受けなどの部品の固定用です。特に油面接着に優れています。多少の油面に対しても接着性を発揮。

79040ガスケットリムーバー
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
79040ガスケットリムーバー  ¥2,538  
79040  1本(420mL)

ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。アルミニウム面で使用しても腐食しません。プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。

液状ガスケット1207C
商品点数: 1
出荷目安 1日
スリーボンド
液状ガスケット1207C  ¥3,249  
TB1207C-150  1本(150g)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。銅、銅合金を腐食しません。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。

1  |  2  |  3   次のページへ