一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、その上、垂れが無い為施工が簡単です。
抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。JIS A 5758 タイプG・F-クラス20LM タイプG-クラス30SLM(SR-1-9030G)。豊富なカラー。光沢のある色調で、高い商品価値をもっています。
耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、太陽光線、オゾン、風雪、海水や温度変化に対し、きわめて安定しています。施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、抜群の接着・シーリング効果を発揮します。
気になる臭いをカットした「人に優しい」新機能の浴室・水回り用防水シール。新素材プラスチックへの密着性をアップさせた高性能タイプ。耐水性・耐熱性に優れた防水充てん材で、硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。防カビ剤入り。
雨もり防止の定番!油性コーキング材。施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
高硬度タイプの金属用シーリング剤です。速硬化で作業性がよく住宅環境対応の無溶剤VOC対策品なので安心してお使い頂けます。
水性アクリル樹脂系シーリング材です。硬化後は塗料がのります。
速乾、透明
JIS認定。耐水性、耐熱性、耐候性に優れたシリコンシーラントです。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。
シリコンシーラントをお使いの際は接着効果を最高度に発揮させるため被着材に合わせて、専用プライマーをお使いください。
木質フロアー目地補修用。硬化後は塗料がのります。
汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性。耐薬品性・耐候性・接着性にすぐれた「超多用途シーリング材」。無溶剤なので気になる臭いもなく、屋内でも安心してお使い頂けます。硬化後、塗装もできます。
雨もり防止の定番!油性コーキング材。施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。保存性に優れたダブルキャップ付きポリチューブ入り。
業務用。耐水性・耐熱性・耐候性に優れたシリコンシーラントです。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。JISマーク付
吐出量の約2倍に発泡し、1本で13Lの容量になるウレタン系発泡充てん材です。
合成ゴムを主成分とした白色ペースト状の乾性タイプのシーラー。ながれ、ダレが少なく作業性が良い。乗用車、トラック、バス等各種車輌の鈑金と鈑金の合わせ目、継目に最適。