溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。鉄粉配合。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
デブコンAの4倍以上の速さで硬化する速硬化タイプ。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
・高温時の性能が優れ劣化が少ない。・高温の状態でも、十分な剛性を保つ。・高温の補修では、発泡することなく硬化するので緊急の補修に適する。連続使用温度200℃〜220℃使用限界温度: 300℃
・タンク、ポンプのゴムライニング、コンベアベルト修理・ガスケット修理及び製作・耐摩耗防音処理。・注型・刷毛塗り可能。・D 94 L…ゴム硬度94 〜99 バンパー並みの硬さ。・D 80L …ゴム硬度80 〜85 コンベアベルト並みの硬さ。・色調…黒色・塗膜硬化時間: 16(h)(25℃於)
・タンク、ポンプのゴムライニング、コンベアベルト修理・ガスケット修理及び製作・耐摩耗防音処理。・注型・刷毛塗り可能。・D 94 L…ゴム硬度94 〜99 バンパー並みの硬さ。・D 80L …ゴム硬度80 〜85 コンベアベルト並みの硬さ。・色調…黒色・塗膜硬化時間: 10(h)(25℃於)
食品衛生法(厚生省告示第370 号)規格適合エポキシなのに、スティックタイプ。必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。湿った面でも硬化する。硬化が早い。肉盛り、造形、機械加工可能。
食品衛生法(厚生省告示第370号)企画適合エポキシなのに、スティックタイプ。必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。湿った面でも硬化する。肉盛り、造形、機械加工可能。超速硬化、高硬度、金属粉(アルミ)入り。室温25℃の時、混合後、15分で85%の物性が発現します。
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。-18℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に摺動摩耗に効果がある。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。機械的強度が大きい。金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。流し込み、刷毛塗り可能。鉄粉配合。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
デブコン商品は主剤と硬化剤のセットでの販売を基本としています。商品の配合比率は製品によって異なる場合がありますが、主剤と硬化剤の入れ目を合わせるとそのセットの重量になるようになっています。不備なくご使用頂ければ主剤・硬化剤を完全に使い切ることが出来ますが、何らかの理由で硬化剤が不足した場合にご使用下さい。デブコンB・デブコン F-2・デブコンWR に共通の液状硬化剤です。
引張り及び引き裂き強度が強い伸び及び弾性が少ない収縮率が非常に少ない耐摩耗性がある(衝撃摩耗に効果あり)
デブコン商品は主剤と硬化剤のセットでの販売を基本としています。商品の配合比率は製品によって異なる場合がありますが、主剤と硬化剤の入れ目を合わせるとそのセットの重量になるようになっています。不備なくご使用頂ければ主剤・硬化剤を完全に使い切ることが出来ますが、何らかの理由で硬化剤が不足した場合にご使用下さい。デブコンA・デブコンF・デブコンST・デブコンBR・デブコンWR-2 に共通のペースト状硬化剤です。
溶接技術などの特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修が出来る!鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する金属全般、木材、コンクリート、石材に対し接着力が強い。耐熱性・耐腐蝕性に優れている。速硬化性!電気の不良導体で、電気腐蝕も起こらない。硬化後は各種ハンド&機械加工が可能!チタニウムパウダー配合主剤・硬化剤は長期保存が可能!
バフ掛けまで行なえば、ステンレス調の金属光沢が出ます。研磨の度合いでシックなメタリック感を出すことが出来ます。特殊アルミ材を使用しているので、きめ細かい精密補修が可能です。耐熱性、ヒートサイクルが良好です。
ヒートサイクルに強い金属全般に対して接着力が強い垂直面に塗っても垂れ落ちない電気の不良導体で電気腐蝕も起こらない耐水・耐油性に優れている主剤、硬化剤は長期保存が可能
硬化すると飲料水設備や食肉加工設備の使用に適する安全性を有する。ステンレス(SUS304)粉配合。