唯一の液体商品でピンホールや防錆に威力を発揮。液状高分子金属と専用活性剤で構成されており、優れた耐腐食性を発揮。ガス・燃料油・石油・ガソリン・薬品などの環境汚染物質に対し、強い抵抗力をもっています。特に高分子塗装技術として顕著な効果を発揮。広範囲の防食コーティングやモールドの作成などに最適。
バルブやポンプ・スクリュー等の摩耗や劣化の補修に、優れた威力を発揮。安全で簡単な使用法。全天候型。硬化時間が「標準型」に比べ短縮できます。高度耐薬品性。高度耐摩耗性。高度耐腐食性。
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4〜5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3〜4分で硬化)
応急的な補修に水の中でも油の中でも自由自在。補修する箇所が水や油で濡れていたり、低圧力下にある容器やタンク、配管等の漏れている状態であっても、液体をぬかずに緊急補修するときに使用。約3〜4分で硬化。火気を使用しないので安全。