急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。施行面積は、10mm厚で200×210mm位が目安です。
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。雨の日でも施工できます。
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル.コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。手にべとつかず、簡単に作業ができます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐久性・防水性に優れています。
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。使用量は1回の塗布につき1m2当り180g〜200gです。
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。