現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

その他メーカー

並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
13件中1 - 13件目
瞬間接着剤SSツリロンαゼリー状
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
アルファ商事

ゼリー状で垂れにくく、染み込みにくいので多用途に使用できます。

ルーアマイルド
商品点数: 2
出荷目安 5日
ヤヨイ化学
ルーアマイルド  ¥790 より  

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

サンロイド接着剤(6本入り)
商品点数: 1
出荷目安 6日
サンロイド
サンロイド接着剤(6本入り)  ¥35,000  
C1000D 1箱

強力瞬間接着剤ボトルタイプ 超速乾ハイグレードタイプ3g
商品点数: 1
出荷目安 1日
清和産業

超速乾性なのでより速く接着したい場合に最適です。

アミノール(ゼロホルム)
商品点数: 2
出荷目安 5日
ヤヨイ化学
アミノール(ゼロホルム)  ¥1,100 より  

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

ブラシタイプ瞬間接着剤〈多用途タイプ〉
商品点数: 1
出荷目安 5日
清和産業

ブラシを使用するため塗布量が調節しやすく細かな作業に適しています。万一倒れてしまってもすぐには接着剤がこぼれません。特殊素材のブラシですので、使用により変形することがなくまた、使用中すぐにブラシが固まったりしません。

強力瞬間接着剤ボトルタイプ プロ用ハイグレードタイプ3g
商品点数: 1
出荷目安 5日
清和産業

横からの衝撃強度が高いので特に金属同士の接着に最適です。 プロ仕様のハイグレード品です。

カベ紙用のり
商品点数: 4
出荷目安 6日
アサヒペン
カベ紙用のり  ¥228 より  

塗りやすく、すぐれた接着効果! ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。

ツリロン超多用途接着剤
商品点数: 1
出荷目安 1日
アルファ商事
ツリロン超多用途接着剤  ¥280  
- 1本(20mL)

いろいろな素材に使える。溶剤が入っていないので環境・人にやさしい。 衝撃に強い弾性接着剤 熱にも強い(-10℃〜100℃) 耐水性 凹凸面でも使用可 屋外でも使用可

ペンギンセメント 334C
商品点数: 1
出荷目安 1日
サンスター
ペンギンセメント 334C  ¥640  
#334C 1本(180mL)

速乾性ですから圧着後短時間で大きな強度が得られます。塗布し易い粘度ですので作業能率が向上します。耐熱性が優れています。接着膜はゴム弾性に富み、耐衝撃、耐振動、耐屈曲性が優れています。耐水、耐薬品性に優れています。溶剤または加温により再活性させ容易に接着することが出来ます。経日による強度低下はほとんど認められません。

ボンド木工用スーパー(詰替用)
商品点数: 2


代替商品あり
積水化学工業

強力瞬間接着剤
商品点数: 1


代替商品あり
ノーブランド
強力瞬間接着剤    
- 1本(3g)

硬質プラスチック、陶器、木材、金属などにもパワフルに瞬間接着。使いやすいアルミチューブタイプです。補修や工作に最適です。塗りたい箇所にポイントフィット。

瞬間接着剤スタータイトE3
商品点数: 1

アルファ商事

低粘度で合成ゴム、硬質プラスチックなどの接着に最適です。使いやすい2g容器です。

1



最近見た商品
絶縁耐熱テープ 絶縁耐熱テープ
MonotaRO
カプトン粘着テープ カプトン粘着テープ
寺岡製作所
アルカリ乾電池充電器U アルカリ乾電池充電器U
旭電機化成
エアーパンチ エアーパンチ
日立工機
> もっと見る

レンタル・リサイクル


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ