現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

ヘンケル

カテゴリ 一覧
プライマー(硬化促進剤)
ロックタイトネジ止め
ロックタイトはめあい
ロックタイト配管、フランジシール
その他ロックタイト
ロックタイト スティックタイプ
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
48件中1 - 20件目
LOCTITE 242
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 242  ¥2,565  
242-50 1本(50mL)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

LOCTITE 243
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 243  ¥698 より  

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 通常の工具で取り外し可能で、適正軸力を確保します。 衝撃・熱サイクル、振動によるゆるみを防止します。 スプラインやキー溝の溝に充填し、バックラッシュ除去に最適です。

LOCTITE 262
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 262  ¥2,565  
262-50 1本(50mL)

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。

LOCTITE 638 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 638 はめあい用  ¥2,565 より  

永久固定用高強度はめ合い固定用です 耐薬品性に優れています。 ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。掘削機械や採鉱機械に最適です

LOCTITE 271
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 271  ¥2,700  
271-50 1本(50mL)

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。

LOCTITE 222
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 222  ¥698 より  

低強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 振動によるゆるみを防止し、ねじ山をシールし、漏れおよび腐食を防止します 通常の工具で取り外し可能。 MIL-S-46163規格に適合。

LOCTITE 572
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 572  ¥1,235 より  

一般ねじ込み配管継手のシール。 即シール性良好。 テフロン入りパイプシーラント。 PT2以下に適す。 分解可。

LOCTITE 603 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 603 はめあい用  ¥3,150 より  

高強度、はめ合い部品固定用です。 スプロケット、スリーブ、カップリング、軸受けなどの部品の固定用です。 特に油面接着に優れています。多少の油面に対しても接着性を発揮。

LOCTITE 272
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 272  ¥2,700 より  

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

LOCTITE 641 はめあい用
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 641 はめあい用  ¥3,150  
641-50 1本(50mL)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能

LOCTITE 401
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 401  ¥1,003  
401-20 1本(20g)

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。

LOCTITE 262
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 262  ¥10,350  
262-250 1本(250mL)

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。

LOCTITE 565
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 565  ¥1,440 より  

一般金属ねじ配管継手用で、テフロンが含まれており、締め付け時のカジリがありません。 高粘度でチキソトロピック性なので大口径でも即シール性があり、また低強度タイプで通常工具で取り外しが可能です。UL MH8007(N)認可。

LOCTITE 242
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 242  ¥10,350  
242-250 1本(250mL)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

LOCTITE 290
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 290  ¥2,700 より  

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です MIL-S-46163規格に適合

LOCTITE 241
商品点数: 3
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 241  ¥2,700 より  

中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。

LOCTITE 248
商品点数: 1
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 248  ¥2,340  
37773 1本(19g)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。

LOCTITE 648 はめあい用
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 648 はめあい用  ¥2,700 より  

高強度。 耐薬品性・耐熱性に優れる。 ロータ/シャフト、耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シール。

LOCTITE 575 配管用シール
商品点数: 2
出荷目安 1日
ヘンケル
LOCTITE 575 配管用シール  ¥1,454 より  

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。

LOCTITE 542 配管用シール
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ヘンケル
LOCTITE 542 配管用シール  ¥2,700 より  

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。

1  |  2  |  3   次のページへ



最近見た商品
絶縁耐熱テープ 絶縁耐熱テープ
MonotaRO
カプトン粘着テープ カプトン粘着テープ
寺岡製作所
アルカリ乾電池充電器U アルカリ乾電池充電器U
旭電機化成
エアーパンチ エアーパンチ
日立工機
> もっと見る

レンタル・リサイクル


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ