現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

シリコンシーラント

並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
7件中1 - 7件目
セメダイン8000 シリコーンシーラント
商品点数: 5
出荷目安 1日
セメダイン

耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。

セメダイン8060プロシリコーンシーラント
商品点数: 8
出荷目安 1日
セメダイン

抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。

セメダイン8070プロシリコーンシーラント
商品点数: 5
出荷目安 1日
セメダイン

耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、太陽光線、オゾン、風雪、海水や温度変化に対し、きわめて安定しています。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、抜群の接着・シーリング効果を発揮します。

シリコン8051N
商品点数: 5
出荷目安 1日
セメダイン
シリコン8051N  ¥630  
1本(333mL)

強靭で耐疲労性に優れたアルコールタイプのシリコーンシーラントです。アクリル・ポリカーボネートに加え、フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板にもノンプライマーで施工できます。MEKOを発生しないのでツンとしたにおいがありません。防カビ剤入りです。

シリコーンシーラント
商品点数: 6
出荷目安 5日
セメダイン
シリコーンシーラント  ¥434 より  
8020 1本(330mL)

JIS認定。耐水性、耐熱性、耐候性に優れたシリコンシーラントです。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。

セメダイン8060 シリコーンシーラント
商品点数: 1
出荷目安 5日
セメダイン

業務用。耐水性・耐熱性・耐候性に優れたシリコンシーラントです。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。JISマーク付

8070 防カビ シリコーンシーラント
商品点数: 4


代替商品あり
セメダイン

防カビ剤入り。耐水性・耐熱性・耐候性に優れた防水充てん材です。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。

1



最近見た商品
自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付
MonotaRO
電池パック(ニカド電池) 電池パック(ニカド電池)
パナソニック(Panasonic)
アツボウグ 耐熱グローブ アツボウグ 耐熱グローブ
林撚糸
強ねじれ溝 JIS A形タイプ(CE-SA) 強ねじれ溝 JIS A形タイプ(CE-SA)
ヤマワ(YAMAWA)
> もっと見る

レンタル・リサイクル


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ