耐衝撃耐はく離高粘度
釘不要高粘度初期接着強
2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。屋外でのコンクリート、ブロック、モルタル、金属などの強力接着に威力を発揮します。
速乾。強力。仮止不要。
2液混合型。低粘度。高耐水性。
2液混合型。60分硬化開始。充てん性。湿潤面接着。高耐水性。
機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
1液常温硬化。弾力性。耐熱性。耐寒性。広範囲な接着性。非汚染性。
水性速乾無溶剤型充てん性低臭型健康住宅対応
初期接着強度に優れる。クギ不要。高粘度。
水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
釘不要。高粘度。初期接着強。
水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。均一塗布ノズル付。健康住宅対応 商品。
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度。
初期接着力が強く、タレにくいので作業性が向上。水性。無溶剤型。健康住宅対応 商品。使用後の廃棄が容易な紙製容器採用。