汎用液状ガスケット。耐エンジンオイル性良好耐ギヤオイル性良好銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
1.肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。2.耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。3.耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。4.耐水・耐油性に優れています。5.ねじ部からの漏れ防止にもこうかがあります。
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。銅、銅合金を腐食しません。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。銅、銅合金を腐食しません。
耐海水性に優れています。無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
スプレーするだけですばやく、こびりついた液状ガスケット、固形ガスケット、シール剤をはがすことが可能。はがし作業にかかる時間と手間を短縮。
耐ガソリン性に優れています。耐水、耐油性に優れています。
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。振動の激しい接合面にも効果あり。
常温硬化タイプの二液性フッ素系液状ガスケットです。二つの液を混合させ、短時間のうちにフッ素ゴムをつくります。耐薬品性・耐熱性・低温特性に優れています。不燃性・撥水性、撥油性、低透湿性を有しています。室温にて短時間でゴム弾性状に硬化します。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。無溶剤でゴム、プラスチックを犯しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。・金属などのすき間に入り、空気が遮断されると硬化します。・適度なチクソトロピー性と潤滑性を有しているので、ねじ部のシールに最適です。
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
ThreeBonnd1216Eは1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。