永久固定用高強度はめ合い固定用です耐薬品性に優れていますギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します掘削機械や採鉱機械に最適です
はめ合い用高強度標準品。小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
高強度。耐薬品性・耐熱性に優れる。ロータ/シャフト、耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シール。
高強度、はめ合い部品固定用です。スプロケット、スリーブ、カップリング、軸受けなどの部品の固定用です。特に油面接着に優れています。多少の油面に対しても接着性を発揮。
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤ですハウジング内で軸受が回転するのを防止します硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
中強度はめ合い固定用です軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します耐薬品性に優れています取り外し可能
高強度耐熱用はめ合い部品固定用ですプーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。