昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
大型燃料タンクの採用で約8時間の長時間運転が可能
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
アウトドアスポーツに最適なクラス最軽量のお手軽電源! 片手で持ち運べ、トランクへの積みおろしも楽々。 サイクロコンバーター搭載発電機です。
独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。従来機に対し、燃費が20〜40%向上、実用運転時間も増大。2台並列運転出力1.8kVA可能。
使い勝手に優れたコンパクト設計。 直流出力も標準装備の高性能タイプ。 現場作業からレジャーまで幅広くお使いいただけます。
カバードタイプ
2輪の大型タイヤを標準装備で移動も楽々。 エンジンを停止しなくても過負荷アラームを操作できます。 強固なフレームを採用。さらに全面をフルカバード。 軽々移動できる可動式ハンドルをつけました。
SG-2500Mの発電体部品
独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。 商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。 コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。 従来機に対し、燃費が20〜40%向上、実用運転時間も増大。 2台並列運転出力3.0kVA可能。
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
工具・生産加工用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る