あらゆる仕事をこなす頑丈で力強いチェンソー!
製材業、林業など太い丸太切断に最適!
新型キャブレーターにより始動ラクラク!軽量ながらハイパワー!
・軽さが決め手、扱いやすいハンディ機。・小型ながらハイパワーエンジン。・林業・造園業等プロユーザー向けにこの他に多機種揃っています。用途に合わせてお選び下さい。切断長さ: 350mm排気量: 35.2cc燃料タンク: 0.34Lオイルタンク: 0.25L振動値: 1.6G騒音値: 96.2db
チェーン張り調整楽々インテンズバー
定振動を実現:パイプ自体が振れることでエンジンの振動を吸収し、人体に振動を伝わりにくくしました。絶妙な重量バランス:各部の軽量化と、取り付けバランスの良さが重量を感じさせません。お椀型の刃物締付板:安定板と刃物締付板を一体化、お椀型にすることで磨耗を軽減します。軽引スタートを採用:従来のスタータとは比較にならない軽さを誇る「軽引スタート」を採用しました。
・二重一体成形の防振装置の採用等、振動が低減するよう工夫されています。・リコイル引き力を低減させ、エンジン始動を楽にするデコンプ機構を採用しています。刈刃: チップソー排気量: 23.6cc
・二重一体成形の防振装置の採用等、振動が低減するよう工夫されています。・リコイル引き力を低減させ、エンジン始動を楽にするデコンプ機構を採用しています。刈刃: チップソー排気量: 25.4cc
女性やご年配の方にもおすすめの超軽量
人に優しい、軽量・低振動・静音モデルスタートコントロールレバーシステム搭載ワンタッチ調整ハンドル
軽量4.4kgのUハンドルタイプ!安全鑑定品!
・本格プロユース仕様余裕の2馬力・鋭い4枚刃が雑草をパワフルカット。・標準刃230φ・[4枚刃]・混合比率50=1、1=2よりクリーンな排気。・デコンプ付でスタートらくらく。・付属品:肩掛バンド、刈刃安全カバー、保護メガネ。
引き力は従来の1/2.。スタートコントロールレバーシステム搭載。ワンタッチ調整ハンドル。人に優しい、軽量・低振動・静音モデル。
路盤・アスファルト舗装・各種埋設工事の締固めに!