エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。メンテナンスが楽なシンプル設計。トルク設定の楽な目盛付ツマミ。タイヤ交換が素早く簡単に。
グリップ:振動を和らげ、滑りにくい特殊グリップカバー採用。スピード調節:回すだけで、スピード調節が可能。可変式排気口:使用シーンに応じて360°排気口の位置を調節可能。安全重視のストッパー付スイッチ。充実したセット内容。
ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。
グリップ:振動を和らげ、滑りにくい特殊グリップカバー採用。スイッチ:扱いやすく、手を挟みにくい安心設計。充実したセット内容。
電気ドリルに比べ小型軽量。サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
本体全長276mmのスタンダードサイズ。正逆切替:切替が簡単なシンプル設計。グリップ:振動を和らげ、滑りにくい特殊グリップ。冬場でも冷たくなりにくい。スピード調節:回すだけで、スピード調節が可能。可変式排気口:使用シーンに応じて360°排気口の位置を調節可能。
扱いやすいシンプル設計。正逆切替:手元切替で簡単操作。2段階スイッチ:握り具合により、2段階のスピード変化が可能。グリップ:振動をやわらげ滑りにくい特殊グリップ。冬場でも冷たくなりにくい。
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリ、タイル、コーキング、塗装はがしに!
自動車用エアコン、車体廻り、エンジン廻り等φ12mm程度までのボルト脱着に最適なラチェットレンチです。
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所の作業に最適。
ピストルタイプの小型ドリルです。
新しい着想のボールモータ。タービンモータを応用したコンパクトなエアーサンダー。