エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。メンテナンスが楽なシンプル設計。トルク設定の楽な目盛付ツマミ。タイヤ交換が素早く簡単に。
本体全長276mmのスタンダードサイズ。正逆切替:切替が簡単なシンプル設計。グリップ:振動を和らげ、滑りにくい特殊グリップ。冬場でも冷たくなりにくい。スピード調節:回すだけで、スピード調節が可能。可変式排気口:使用シーンに応じて360°排気口の位置を調節可能。
扱いやすいシンプル設計。正逆切替:手元切替で簡単操作。2段階スイッチ:握り具合により、2段階のスピード変化が可能。グリップ:振動をやわらげ滑りにくい特殊グリップ。冬場でも冷たくなりにくい。
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所の作業に最適。
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘットカバー付。握りやすい六角グリップ。
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。タイヤ交換が素早く簡単に。メンテナンスが楽なシンプル設計。
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。<br>タイヤ交換が素早く簡単に。<br>メンテナンスが楽なシンプル設計。
無反動機構の採用により、締め・緩め時の反動を無くしました。<br>狭い部位でも手などを挟む事無く安全に作業が出来ます。<br>特に農機の爪交換に最適です。
軽量コンパクトなので、エンジンなどの狭い場所やドア部などの作業に最適。<br>ダンパーシステムでハイスピードでもギヤ飛びしにくい新構造。
ハイスピードによりロングボルト等もスピーディ作業が可能。<br>ラチェットのパワーだけで締め・緩めが可能に。<br>ツインボール&ダンパーシステムでハイスピードでもギヤ飛びが無く、確実な回転を実現する新システムを採用。
9.5mm角ドライブエンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
電気ドリルに比べ小型軽量。サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。<br>高精度加工で耐久性がアップしました。<br>手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
同クラス全長最短の142o。<br>新形状の「リテーニングリング」と「Oリング」のの採用によりソケットの脱着がスムーズ
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
新機構モーター採用によりハイパワーと省エネルギーを実現。出力が増えたことによる空気消費量を抑えた省エネルギー設計です。特殊強化樹脂の使用によるクラス最軽量ボディ。トリガーの引き具合により回転が無段階で調整できるティージングスロットル。
同クラス超軽量。高性能消音機構で排気騒音を低減。操作性を重視した左右切り替えレバー&パワーレギュレター採用。