軽量・コンパクトボディ!22段クラッチ付
30分急速充電器採用。約500回再充電可能な長寿命バッテリー採用で大変経済的。LEDライトとバッテリー残量ゲージが集約されたフロントパネル。暗所での作業に大変便利なLEDライト。二段階スピード調節可能。金工穴あけ作業もラクラク。25N/mのハイトルクモーター採用で木工穴あけ作業にもパワフルに対応!
手軽に使える充電式ドライバドリルの入門機
コンパクトサイズで気軽に簡単作業。10pcs 2.4V。3時間充電。6段階トルク切替式(クラッチ機構付)下穴木工用ドリル刃。先端ビット(ホルダー付)誤作動防止ロックスイッチ。
クラッチが効いてネジ締め正確。軽く、短く、取り回しがラク。手持ちの段付ビットが使える。
リチウムイオン狭い場所や持ち運びに便利なウルトラコンパクトボディ10段階トルク調整クラッチ
木材、金属の穴あけから木ネジ、小ネジなどの締付けに最適です。モード切替えリングで最適なトルクが設定可能です。正逆転切替えスイッチはネジの取りはずしに便利です。キーレスドリルチャックで工具なしで先端工具の取り替えができます。無段変速スイッチは低速から高速まで回転数を自在にコントロールします。ブレーキ付でスイッチOFFで素早く回転が止まります。低速・高速の2スピードで、重負荷作業は低速、軽作業は高速へと切替えできます。バッテリが繰り返し使えて経済的です。
300Wハイパワー3段変速ギアボックス搭載21段階トルク調節機能
手軽な9.6Vタイプ!
全長が短いコンパクトタイプフィードバック制御ブレーキ・トルク切替クラッチ・キーレスチャック付無断変速・2段変速左右正逆転可能樹脂ボディ
狭い場所でもラクラク作業のブレーキ付き・無断変速・左右正逆転可能・ケース付き・樹脂ボディ
12V並の軽量・コンパクト15段階トルク調整クラッチ
締めすぎ防止の5段階クラッチ付。正転・逆転切り替え機能付き。
クラッチが効いてネジ締め正確。作業量の多い3.0Ah電池搭載。
耐久性UPで作業範囲が拡大!φ18mm、深さ120mmの木工穴あけを高速で連続作業可能!作業量約1.2倍以上(EZ6403との比較)高所作業に便利な引掛フック付。
クラス最高のパワー!最大トルク64N・mパワーモード⇔セーブモード切替レバー付。ギヤ変速(高/低)との組合せで幅広い作業に対応。耐久性に優れたメタルチャック採用。便利で着脱が可能なビットホルダ装備!ライト付フック搭載!
ALC・サイディングコアΦ180o15段階トルク調整クラッチクラス最高のハイトルク
クラス最強の締付トルク28N・m!大形ファン付モーター搭載で耐久性が向上!緩み止め機構付シングルハンドチャック!高機能ライト付フック搭載!(特許出願中)冷却対応新形電池搭載!(2RCK)(2RSCK)
リチウムイオン電池の寿命を伸ばす保護回路付!充放電回数1000回以上の長寿命!トップクラスの締付トルク38N.mを実現!耐久性に優れたメタルチャックを採用!手にやさしいハンドル形状!細かなトルク調整が可能な22段クラッチ!
リチウムイオンバッテリー1.3Ahが2個付105mmのクリアランス0°から90の5方向ヘッド電子制御式7段階トルク調整クラッチ