回転 回転+打撃 打撃の3モード電子制御無段階変速ブレーキ付トルクリミッタ正逆転両用大容量3.3Ah新ニッケル水素充電池使用
3.0Ahバッテリー2個付コード式並の穴あけスピード軽量・A4コンパクトボディ
コンクリート・木工・金工穴あけ/ネジ締めがこれ1台。エアー式ハンマーで穴あけパワフル。クラッチでネジの締めすぎを防止。
連続作業に強い。弱打撃で細径ビットを傷めない。
軽量3.8kg。高容量3Ah。連続作業に強い。
コンクリート穴あけ・ネジ締めがこれ1台。エアー式ハンマーで穴あけもスピーディ。
ベストな打撃タイミング設計により、充電式でもスムーズに高速穴あけ!穴あけ作業に最適な、「回転数」・「打撃数」・「パワー」が設定されています。作業量&スピードアップ現場作業を満足させる作業量とスピードを実現しました。1充電あたりの作業量 約95%アップ(従来機と比較して。φ6.5mm、コンクリート圧縮強度40N/mm2)作業スピード 約30%アップ(従来機と比較して。φ6.5mm、コンクリート圧縮強度40N/mm2)回転前点灯&残照機能付LEDライト。2モード切替(回転+打撃/回転のみ)。トルクリミッタ無段変速スイッチプッシュボタン式正逆転切替スイッチ
リチウムイオン36Vパワー!無敵の速さと破壊力!電動工具の高い出力特性に対応した新開発の36Vリチウムイオンバッテリーは、高電力で軽量・コンパクトを実現しました。メモリー効果ゼロで継ぎ足し充電可能なリチウムイオンバッテリーと25分で80%を充電するターボ充電機能付の充電器の組み合わせはまったく新しい作業環境と高い作業効率を提供します。36Vハイパワーは、従来コード式ハンマードリルに採用してきたエレクトロニューマチック機構を効率よく駆動することを可能としました。この強力な打撃力を生み出し、且つ、手に伝わる振動が少ない理想的な打撃機構を採用することで、18mmΦの穴あけでスピード78%アップ、打撃力130%アップを実現しました。(当社24Vバッテリーハンマードリルとの比較)