コンクリート・ブロック・レンガ・金属・木材の穴あけに打撃・回転ワンタッチ切替無段変速正転・逆転、切替可能二重絶縁
メーカー共通部品を使い コストダウンにて新発売。作業に便利なバイス 角度調節テーブル付
コンパクトボディに強力530Wモーター搭載!
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
キィレスチャック無段変速6段階トルク切替式クラッチ機構正転・逆転、切替可能
軽量1.1kg
各種ボルト・ナットの締付け、取り外しに!
ハイオス電源ドライバー(DCドライバー)を駆動するには専用電源が必要です。専用電源は、直接ACコンセントから(1次側)電流を取り、低電圧(おおよそHI:約30V、LOW:約20V)に変換して、DCドライバーに供給します。安全で静かな回転音です。
このクラス最軽量18kg!
高速4500回転、わずか900g!
堅牢な筒型ハウジング採用。ハウジングプロテクタ・ソフトグリップ採用。使いやすいタンブラ式正逆切替スイッチ。
安全性のあるスイッチキー採用。作業に便利なバイス付。目に安全な飛散防止カバー付。
強力850W、軽量2.6kgブレーキ付の二重絶縁タイプ!
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
手軽に使えるドリルの入門機キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用正転・逆転機能付
1台でモルタル・木材・金属の穴あけからネジの締付・ゆるめまで。
ハツリ、土掘り、地固め作業に!
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易●ねじ合わせのし易いレバースタート●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現