ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
増圧器接続型エヤーニッパ次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合空気圧の制限がある場合規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
・機械取付用・小型・軽量タイプ。本体高さが低く、自動機などへの取付に適しています。・それぞれの型にホース継手付とホースニップル付があります。・スライド方向は押し(R)、引きの2種類。範囲は0〜3mm。・使用空気圧力392KPa〜490KPa(4〜5kgf/cm2)空気消費量: 48cm3/回(刃は別売)
切断・圧着・つぶし作業に!パワーがあり、最も利用範囲の広い機種です。
標準タイプで幅広く使用されています。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。