39点ルーター用先端工具付きスピードコントロール機能付き(無断変速)
このセットがあれば精密加工は何でもOK。精密加工に便利なフレキシャフト付き
エコノミーパワーパックとスレンダーロータリーを組み合わせ高いコストパフォーマンスを実現しました。
ハンドピースとコントローラーがセパレートしているタイプです。ハンドピース部にはダブルベアリングを採用しておりますのであらゆる加工に対応します。
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
13点ルーター用先端工具付き連続作業も疲れない小型・軽量65g
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
他の自然素材の毛と比べて柔軟性・弾力性が高く腰が強い。
マイクロ電動グラインダMODEL501とコントローラPW-20のセット品です。
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付ボリュームスイッチで細かく無段変速手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
●回転速度のデジタル表示で安心した作業 ●正/逆転切替スイッチ付 ●フットスイッチで効率的な作業ができる ●オーバーロード防止システム&リセット機能付 ●ポータブルなデザインで持ち運びに便利なキャリーハンドル付
精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
扱い易いミニルーターに、各種先端パーツをセットしました。 ホビー用の研磨、研削加工に最適のセットです。 コレット取替でΦ3軸にもΦ2.34軸にも対応してます。
厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。