金属の研磨・バリ取りや木工製品の磨き作業に。砥石の交換が簡単なシャフトロック機能付きアースのいらない二重絶縁安全構造
ハイパワー960W高性能モーター搭載!クラス最高の粉じん耐久性を発揮!信頼のアルミダイキャストボディ滑りにくい、新形状ハウジンググリップ採用!リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現。
ハイパワー960W高性能モーター搭載!クラス最高の粉じん耐久性を発揮!樹脂ボディアース不要の二重絶縁構造
スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集塵機取付可
コストパフォーマンスの逸品!ダイヤル調整で無段変速!木工から鉄工までマルチに対応できます。マイコントルク制御で安定パワー過負荷保護機能で安心設計ディスクの回転スピードを調節可能
薄型ヘッド採用!(50.5mm-他社平均55mm)最高出力820W。ダイキャストボディスピンドルロック付きサイドハンドル取付け可能。
金属の研磨・バリ取りや木工製品の磨き作業に。砥石の交換が簡単なシャフトロック機能付きアースのいらない二重絶縁安全構造作業に便利な補助ハンドル付き
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
低速型扱いが楽なコンパクトボディにぎり径62mm
低速・高トルクの二重絶縁タイプ
使いやすいスタンダードモデル!
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載
ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品の交換がラクにできます。防じんワッシャをベアリング部に採用することで、鉄粉や粉じんをしゃ断し、高耐久性を実現しました。
優れた防じん構造。握りやすい細径ボディ。大型シャフトロック。集じん機接続可能。
高耐久&ハイパワーモータ高効率な冷却構造握りやすい細径ボディスーパースリムスーパーフランジ強力型軽量タイプ集じん機接続可能
握りやすいスリムボディー。作業に便利な補助ハンドル付。アースのいらない二重絶縁構造。木工には、使用可能です。
各種金属の研削仕上げ、修正、面取りに!手狭な場所の研磨に楽々使える!二重絶縁
低速型 高トルク ブレーキ付