作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。
見やすく、安全な飛散防止カバー付 振動しにくい吸盤付台座 グラインダー(右)バリとり研磨等に/(左)刃物研ぎ等に
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
携帯に便利な握り手付き。6.4mm刃研ぎ砥石付き。目立用ガイド付き。高性能ビトルファイド砥石付。
仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
回転方向が360°向きが動かせる。 防塵カバーが180°回転できる。 ポリッシャーホイル、フレキシブルジスク、軸付砥石等のアタッチメントと取替え可能!
机の上でも手軽に使える小型、軽量タイプ。
刃物、金属などの研磨・研削作業に最適です!!
工具・生産加工用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る