耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。安全な二重被覆になっています。
実用性と堅牢性!長年、プロの方に信頼されています。前面フラットパネル:美しさに実用性をプラス!前面部から出っ張りを無くしたため、ひっかかることがありません。オール鉄製:巻取ドラム全体が全て鉄製です。スタッドボルト貫通式の強靭構造です。フレーム:ハタヤ独自の折り曲げフレームは、持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けにおいた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール
2P/2P接地付兼用PL付飛び出しプラグ仕様
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能付作業現場などで大幅に作業効率UP!ソフト電線S-VCT使用やわらかいので、耐寒性に強い熱に強い二重成型
ポッキンプラグ:○電源ランプ:○アース:○漏電遮断器: 漏電:○温度センサー(手動付):○
一般用のポッキンプラグです。3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
余裕の22A電線!電線が太いので複数使用時の電圧の降下を低減します。コンセントの間隔が広いので2P丸型プラグでも3ツ口全てが使えます。
ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
15A125Vのスタンダードコードリールです。
・片手で扱う便利なリール手軽に巻き取り収納便利。コンセント仕様(形状×個数): 15A二極×4コード色: 黒
特許防塵キャップと大型コードバンド付。15Aまで使用可能な本格派延長コード。
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
トルク落さず回転落とす!サーキットブレーカー: ○調節範囲: 20%〜90%減コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
業界初めてのアース付・アースチャックです。火災・感電事故等の原因、恐ろしい漏電をシャットアウト!!
業務用では軽作業に、家庭・オフィスでは本格派のリールです。
電源ランプ/有り