蛍光色
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。軸ブレを起こしにくい新安全構造。雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靭に。成形、溶接、熱処理の全工程に渡って独自に研究開発した特殊鋼ロードチェーンがさらにグレードアップ。抜群の強度と粘り、耐摩耗性に加えて、サビを防ぐ防錆メッキ加工で耐久性も抜群。らくらく操作ハンドルで使いやすさアップ。独自の構造で負荷時はもちろん空荷時も各軸が滑らかに回転、手引力量を大幅に軽減します。またハンドルに厚鉄板を採用。耐久性、安定性、操作性もいっそうアップしています。ブレーキパウルの新安全設計十分な制御面積を確保し、制御力を大幅にアップしたノンアスベスト材ブレーキを採用。巻き戻し時のスリップや始動ショックを完全に解除しました。また、ブレーキパウルにはハネ止め設計をプラス。ブレーキ解除時も事故を防ぐ高安全性を備えています。
外部衝撃に強いギヤーカバー採用でショックに強く耐久性抜群。制御面積と制御力をアップしたノンアスベスト材ブレーキを採用し、操作を中止すると瞬時に作動し荷重を強力に保持します。強靭なV級ロードチェーンを使用しています、しかもメッキ処理を施していますのでサビにくいです。雨水チリを防ぐようブレーキカバーと操作ハンドルの接合部は凹凸接合され密閉されています。荷重がかかっている時は切替つまみが遊転でも自動的にブレーキがかかり、荷物を保持します。
このタイプは、ミドルハンドルで、手ごろな大きさで使いやすい。
生産物賠償責任保険付荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。ベルトの磨耗を防ぐ荷締作業が早く確実にできる
キトー独自の遊転装置超小形・軽量メンテナンス性が向上ニッケルメッキチェーンを採用。フック間最小距離:205mmはずれ防止付きフックラッチ
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。*特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。レバー強度アップ:レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上しました。はずれ防止付きフックラッチ:フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。軽量化フック:容量の大きいLB025〜LB090のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現しました。袋ナット採用でメンテナンス性向上:ギヤケースとブレーキカバーの締め付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。
使用荷重別PPベルト専用の器具です。
ワイヤーロープ・トラックロープに使用できます。ロープのイタミを防ぐ荷締作業が早く確実に出来る。
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。握りやすいハンドルタイプです。