キャンペーンコード:000008801106
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
逆巻防止、ダブルブレーキ採用
取付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用下さい。
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
繊維ロープに匹敵する柔らかいワイヤーロープなので、取付け、巻き取りがしやすい。メッキ油抜きワイヤーなので汚れにくく、錆びにくい。ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等の使用用途に取付可能です。
ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
力強く荷揚げ作業をこなす!・定格荷重(kg):200・巻上げ速度(m/s):0.25・ワイヤロープ:5mm×40jm・電源(V):単相100・消費電力(W):1420・コード(m):2.5(電源コード)、3(操作コード)・質量(kg):30