間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

ホイスト

トーヨーコーケン トーヨーコーケン
マキタ マキタ
神内電機製作所 神内電機製作所
スリーエッチ スリーエッチ
12件中1 - 12件目   表示数:
並べ替え
アッパーフック
商品点数: 1
出荷目安 1日
神内電機製作所
アッパーフック  ¥2,707  
APF  1個

ホームホイスト
商品点数: 2
出荷目安 1日
神内電機製作所
ホームホイスト  ¥84,968 より    

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。操作方式:床上押しボタン式

ワイヤーカートリッジ
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーエッチ
ワイヤーカートリッジ  ¥3,772  
ZC100  1台

小型ホイスト
商品点数: 2
出荷目安 5日
マキタ
小型ホイスト  ¥73,034 より    

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!

ホームホイスト用ミニトロリ
商品点数: 1
出荷目安 5日
神内電機製作所
ホームホイスト用ミニトロリ  ¥16,572  
KL-1用  1個

ワイヤーロープ 5Φ×21M
商品点数: 1
出荷目安 6日
トーヨーコーケン
ワイヤーロープ 5Φ×21M  ¥5,760  
13706  1本

BH-720用カーボンブラシ
商品点数: 1
出荷目安 7日
トーヨーコーケン
BH-720用カーボンブラシ  ¥2,076  
39322  1個

ホームホイスト
商品点数: 1
出荷目安 5日
神内電機製作所
ホームホイスト  ¥136,800  
KLC-1E 3M  1台

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。

電気ホイスト
商品点数: 3
出荷目安 5日
スリーエッチ
電気ホイスト  ¥44,935 より    

ご家庭でも使用できます。ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。最短フック距離450mmのコンパクト設計動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

ベビーホイスト
商品点数: 10
出荷目安 5日
トーヨーコーケン
ベビーホイスト  ¥91,010 より    

メカニカルブレーキと発電制動併用。確実な停止。上限をリミットスイッチで確実に停止し、操作ミスによる故障を防止。ワイヤーのたるみや、ぐず巻等の原因による逆巻を、発生と同時に自動的に停止。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。(BH-N300、BH-800、BH-900各シリーズ)。ワイヤーの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれがありません。安全装置:上限リミットスイッチ。逆巻防止リミットスイッチ。ブレーキ:メカニカルブレーキワイヤーロープ: φ4×21m電源AC100V、電源コード5m、操作コード10m(但し、BH-815は15m、BH-820は20m、BH-830は30m)

チェーンホイスト
商品点数: 3

マキタ

軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!

スーパーホイスト
商品点数: 1

スリーエッチ
スーパーホイスト    
SH100  1台

メーカー独自のバリアブルスタビライザー及びプラネタリーギヤ式減速機構により重量バランスがよく、吊荷の揺れを最小限に押さえます。足場フック付ですので広範囲にご使用いただけます。ご家庭でも使用できます。操作スイッチはメーカー独自の形状により、手の小さい女性の方でも扱いやすくなっています。電磁ブレーキ及び電子制動回路の組合せで安全確実です。またオーバーロードリミッター付ですのでオーバー荷重を察知し故障や事故を未然に防ぎます。450W高効率整流子モーターの採用により低価格高性能を実現しました。(100kg時16m/分、80kg時20m/分)

1