過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。従来の鉄製ステアリングホイール芯を軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
フォーク先端特殊アームにより、敷きつめられたコンテナ車からの両面パレットの引抜きが可能です。後輪分の空きスペースがあれば、両面パレットの連続敷き積めができ、保管スペースの節約になります。
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ