ツメ付油圧ジャッキ:・隙間で低位置から持ち上げることができます。・頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。・油圧式なので1〜2mmの微調整ができます。・操作がかんたんです。・コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。・ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。・ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。・横使用においても最大能力が生かせます。・ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
複動シリンダーピストンメッキ付
単動シリンダーピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
・同等のスチールラムに比べ約半分の質量。・可搬性も抜群に向上。・アルミ製ピストンロッド部及びシリンダー部には、耐摩耗性、耐浸食性にすぐれた特殊なコーティングもほどこしており耐久性も抜群。・最低高さ: 273.1mm・シリンダ外径: φ133.4mm・シリンダ内径: φ95.3mm・所要油量: 1107.8(c.c.)
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。シリンダピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。
・低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。・油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。・Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。揚力: 1000KN最低高さ: 141mmシリンダ外径: φ170mm