一操作時の吐出量:低圧時:90.0c.c. 高圧時:9.0c.c
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
一操作時の吐出量:低圧時:5.0c.c. 高圧時:1.0c.c
TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):低圧時:11/高圧時:2
一操作時の吐出量:低圧時:9.5c.c. 高圧時:1.7c.c
圧力スイッチの設定圧で圧力保持ができます。手動操作型
超高圧(20〜70Mpa)を必要とし、スピード(吐出量)を極力抑えた作業(精密加工・試験機等)に最適!工場内、事務所、車載等作業を行う場所に合わせ電源を用意全方向での使用が可能。防滴構造なので屋外作業もOK!超軽量7.8kg!
アルミニウムを使用した軽量タイプ!作業効率の良い二段吐出タイプ圧力計が見やすく、ポンプベースより突出しない塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば複動バルブの取付が可能
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
特殊低圧ポンプの採用により省エネルギー化を実現!軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。単相100V電源対応なので現場を選びません。作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。特殊2段ブランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cu)まで2.5L/分の吐出量を実現。
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。単相100V電源対応なので現場を選びません。作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。特殊2段ブランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cu)まで2.5L/分の吐出量を実現。小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。PTマニホールド付
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。単相100V電源対応なので現場を選びません。作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。特殊2段ブランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cu)まで2.5L/分の吐出量を実現。小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。手動3位置4方弁付