間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

クランプ

スーパーツール スーパーツール
日本クランプ 日本クランプ
三木ネツレン 三木ネツレン
イーグルクランプ イーグルクランプ
スリーエッチ スリーエッチ
並べ替え
表示数
10 | 20 | 50 | 100
表示形式
 商品詳細 商品イメージ
53件中1 - 20件目
アイアンマン
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
スーパーツール
アイアンマン  ¥1,269 より  

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。

レンフロークランプ
商品点数: 2
出荷目安 1日
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
レンフロークランプ  ¥17,100 より  
- 1個

ビームクランプ
商品点数: 4
出荷目安 5日
スリーエッチ
ビームクランプ  ¥8,484 より  
1台

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。

竪吊クランプ (安全ロック式)
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
三木ネツレン
竪吊クランプ (安全ロック式)  ¥36,822 より  
1台

特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 テフロンコーティング:内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。

スクリュー カムクランプ(J型)
商品点数: 2
出荷目安 5日
スーパーツール
スクリュー カムクランプ(J型)  ¥13,253 より  
1個

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。

引張クランプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三木ネツレン
引張クランプ  ¥29,640 より  
1台

チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。

竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品点数: 7
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
三木ネツレン

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

無傷引張クランプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三木ネツレン
無傷引張クランプ  ¥30,210 より  
1台

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。

ビームクランプ
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
スーパーツール
ビームクランプ  ¥8,078 より  
1台

ビーム(H型鋼・T型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。 ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。 脱着はネジを廻すだけで簡単。

U字溝竪吊クランプ
商品点数: 3
出荷目安 5日 から 8日
三木ネツレン
U字溝竪吊クランプ  ¥12,084 より  
1台

U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。機械吊りも出来るハンドタイプ。

安全帯用取付クランプ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三木ネツレン
安全帯用取付クランプ  ¥18,354  
SB-4 150KG 1台

荷重を負荷すると比例的にクランプ力が増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。

ビームクランプ
商品点数: 1
出荷目安 5日
スーパーツール
ビームクランプ  ¥18,571  
SBC-4 1台

ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はネジを廻すだけで簡単。

竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品点数: 4
出荷目安 5日
三木ネツレン

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。

ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
イーグル・クランプ
ねじ式クランプ(全方向吊上げ)  ¥31,975 より  
1台

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。

ドラム缶つり専用型クランプ
商品点数: 1
出荷目安 5日
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
ドラム缶つり専用型クランプ  ¥34,295  
300S 1個

標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。 蓋付ドラム缶には300C型をご使用下さい。

ALCパネル水平吊クランプ
商品点数: 1
出荷目安 5日
スーパーツール
ALCパネル水平吊クランプ  ¥53,409  
UGC200W 1個

床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタンワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実

超強力スクリュークランプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三木ネツレン
超強力スクリュークランプ  ¥5,349 より  
1台

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。

イージークランプ
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
三木ネツレン
イージークランプ  ¥17,442 より  
1台

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。

エースマン
商品点数: 1
出荷目安 5日
三木ネツレン
エースマン  ¥4,769  
WS-50 1台

重仮設構造物の部材節点の接合に使用する挟締金具です。型打鍛造によるコンパクト設計ですから軽くて取扱が簡単です。熱処理調質をしてますから強靭です。本体くわえ口奥が中心からそれぞれ45°の傾斜になっていますので、交叉した部材を直角しっかりと取付けることができます。本体背部の孔は、高所作業用のロープ張りなどに便利です。スクリューボルトは特殊な処理がしてありますので、耐磨耗性が高く強靭です。

クランプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
クランプ  ¥43,656 より  
1個

セットピンの差し替えに依り500 mm 、600 mm と使用有効寸法が可変式です。鉄筋コンクリートU 型用蓋500 mm 、600 mm 両方使用できます。鉄筋コンクリートL 型・境界ブロック・及び500 ・600 mm のU 型のつり上げに最適です。・使用有効寸法(mm):500/600・主寸法(mm):d:16.5、t:8

1  |  2  |  3   次のページへ

はじめてのお客様へ



最近見た商品
閲覧履歴がありません

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント