持ち替え、保持する際の疲労を減少し、作業能率を向上。工具の紛失やちらかりをなくし、正確な作業に。
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
軽量コンパクトに設計されています。ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
・ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。・スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね揃えており、エアツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防止します。ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。
・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
・ストロークが長い。・ラチェット機構採用。ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能。・円筒型ドラム採用により斜めに引出してもワイヤーの食い込みはありません。最大張力: 5.0kgf最大巻取長さ: 4.0m注) ラチェット機構が不要の場合は発注時御指示下さい。
1.ケース/安全性を重視し、開口部を最小限として巻き込まれる危険を最小限にしました。2.荷重調整/ウォーム式の採用によりスプリングの張力に関係なく安全に作業できるようになりました。調整」部を下向きにし、上方のバランサーもフロアーからの調整が可能となりました。3.落下防止装置/スプリングが破断した場合に備え、シリーズ全機種に落下防止装置を内蔵しています。