型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
鋼管その他のパイプ吊り上げ専用フック。取付け後無負荷の状態で手をはなしてもはずれ落ちない設計。特殊鋼を用い完璧な熱処理により強靱かつ抜群の耐久性。※パイプフックには、安全ポイントを設けておりませんが長期のご使用に耐えるよう製作しております。
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
合理的デザイン、優れた技術力によって作られた大洋のロッキングフックは多方面の作業現場において、安全性のみならず作業の効率アップをお約束致します。掛ける、外すがワンタッチ。安全、長寿命。安定した品質。
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
開口部が広いフックですから、径の太い丸棒をかけるのに効果を発揮します。カップリングとの接続により、ワイヤーロープや、チェーンとの連結ができ用途の広いフックです。
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
トリガーをロックすることによって掛け外れを防ぐことができます。主としてスリング用ワイヤやチェーンにご使用ください。
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。DL-Bはワイヤー外れ止めがついています。
2 台1 組以上で使用して下さい。フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、ハッカーとしても使用出来ます。 使用有効寸法(mm):2〜12(板厚)、φ40〜60(穴径)
javascriptを有効にしてご覧ください。