サイドに溝があり横にジョイント出来ます。ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。重ねたままでも部品の取り出しが容易です。名札付なので管理が簡単です。
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ 未使用時の保管スペースを約1/4に! 物流コストの削減、効率化に。
16本の金属ピンで補強されているので丈夫!
金属バックル仕様のフタ付きコンテナです。バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから外しやすくなっています。フタのフレーム部分には埃や水に強いパッキン材を使用しています。バックルは耐久性に優れたステンレスワイヤーを採用しています。持ち手部分に厚みを持たせたので、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。アイリスオーヤマ製のボックスコンテナシリーズとの積み重ねが可能です。
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
網目形状の大型通箱です。物流における安全を提供します。抜群のスタッキング安定性を作業性を誇ります。
工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナ単体で積み重ねて使用することもできます。収納物を入れたまま積み重ねる事ができます。
プラスチックの可能性を広げた丈夫で使いやすい商品です。
内装品の中仕切です。手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
積み重ねが可能です。仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
●幅広い用途に使用できます。●同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。