キトー独自の遊転装置超小形・軽量メンテナンス性が向上ニッケルメッキチェーンを採用。フック間最小距離:205mmはずれ防止付きフックラッチ
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。*特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。レバー強度アップ:レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上しました。はずれ防止付きフックラッチ:フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。軽量化フック:容量の大きいLB025〜LB090のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現しました。袋ナット採用でメンテナンス性向上:ギヤケースとブレーキカバーの締め付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。