別途配送費が1500円かかります。
/ 濁質の除去。/ 鉄錆などの除去。 質量:200g 寸法:φ29×φ63×250(mm) 使用温度:90℃以下
フィルターハウジングは、簡便なろ過器で各種のろ過に使用できます。
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
/ 残留塩素の除去。/ 有機物および色度成分の除去。 質量:260g 寸法:φ25×φ63×248(mm) 使用温度:80℃以下