18L缶に適したコンパクトサイイズ
灯油ポンプのスタンダード
破損事故防止ポンプスタンド破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンドスプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1〜2s)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。
18リットル缶に適したコンパクトサイズ。
・吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。・ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディーです。・正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプですので、安心して給油ができます。また調整リングで停止油面を自由に設定できます。・この製品は塩ビ等の材料を使用しておりませんので、環境に優しいエコロジー製品です。
小型、軽量で操作が簡単。移送溶液が酸・アルカリ用に適した 耐蝕性に優れた設計。石油缶・ポリ缶(口径φ32)にも入るパイプ径。 密閉モーターの採用により用途が拡大。 出力アップにより余裕運転。
連続定格の全閉外扇モーターを一体成形樹脂でおおい、モーターの耐蝕・耐電性を向上させ高揚程・大吐出流が可能になりました。サーマルプロテクターを付加しましたので、過負荷によるモーターの焼損を未然に防止します。サーマルが作動しますと、ボタンが4mm程飛び出し、過負荷が明確になります。サーマルプロテクターにより、面倒で高価なヒューズ交換、保守サービスが不要になりました。又、飛び出したボタンを軽く押すだけでリセットできます。抜群の耐久性に富み、性能面では移送容量がスイッチ一つで簡単に60l・40l/minに切替えが出来、小分けが容易になりました。
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
12Vのバッテリー式軽量タイプ労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。モートル、スイッチ、電線引込部などの防爆ケース内にセットした耐圧防爆構造。軽量小型、長寿命の特殊直流電動モーターを採用。過熱せず、長時間の酷使にも耐え、引火・爆発の危険がありません。セフティスイッチ(労働省、検定合格)を本体にセット。安全で、操作がラクになりました。流体が発生させる静電気に対して、充分アースするように、万全の配慮を施しています。小電力で高性能を発揮します。自動車用バッテリーの補強を必要としませんから、いつでも、どこでも使える車載用ポンプとして、幅広くご利用ねがえます。危険な高速アイドリングの必要がないのも大きな特徴です。
防爆と耐蝕性、高揚程、大きな吐出量有機溶剤・化学薬品用に耐蝕性と高揚程、大きな吐出量の性能を加えたポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた耐圧防爆構造です。爆発引火性流体に安心して使用できます。しかも連続定格ですから長時間連続運転が可能です。接液面の材質はSUS304を使用し、特にポンプケーシング部は特殊樹脂で構成されフッ素樹脂に匹敵する耐薬品性と耐熱性をもっています。
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。持ち運び楽なハンディータイプ。給油等の必要性なし。吸込口にストレーナーがついているので異物を吸い上げる心配なし。軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扉による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。持ち運び楽なハンディータイプ。給油等の必要性なし。吸込口にストレーナーがついているので異物を吸い上げる心配なし。軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。18L缶、ペール缶、ポリエチレン缶等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取り扱いが簡単です。電動モーターは悪環境に強い全閉構造で、サーマルプロテクターが内蔵されていますので安心してお使いいただけます。又、モーターのケースもプラスチック化されており、耐蝕、耐電性に優れています。
手を汚さずに、灯油・軽油などの移し替えに。(単1乾電池2本使用)おしゃれな給油ポンプのベストセラー。