/ リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型。/ 油圧ポンプと同一精度の高性能ポンプ。/ 灯油・軽油・A 重油からマシン油・ギヤオイルも使用できる燃料移送用ポンプ。/ 高所への押上げ・長距離移送等向き。/ 吸入揚程5 m 。
車輌油や油圧油などの高粘度油の移送に最適です。吸入口径25mm×長さ2m。吐出口径20mm×長さ2m。ノズル・ストレーナー・ワンタッチ継手2ケ。
1000m2/sの高粘度油の移送もラクラクこなします。ノズル・ストレーナー・ワンタッチ継手2ケ(吸入のみ)
軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です。
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。
構造が簡単軽量、農業・工業・漁業などあらゆる産業に幅広く使用できる安価なポンプ
/ 200 l ドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。 質量(kg):5.3
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
/ 減速部に静粛で高耐久性の高級減速機・遊星機構2 段減速を採用しておりますから長時間の連続運転に耐えます。/ 流量調節は無段階調節です。運転中でも停止中でも調節できます。/ 色々な種類の薬液に合わせて豊富な材質・形状を用意してお客様のあらゆるニーズにお答えしております。/ 弊社では製品の品質重視の精神から製品検査を抜き取り検査ではなく全製品に対して万全な製品チェックを行って始めて出荷しておりますから、製品の品質に対して絶対の自信を持っております。
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。ウォームギャー減速機構を採用、長時間の連続運転に安心です。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。